ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm): 45●高さ(mm): 104●横幅(mm): 190●重量(kg)約: 2.0●芯高(mm): 54●取付ピッチ(mm): 146●取付ボルト呼び: M14 注文コード05084671 品番UCSP209S6CD
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き

仕様●軸径(mm): 45●高さ(mm): 104●横幅(mm): 190●重量(kg)約: 2.0●芯高(mm): 54●取付ピッチ(mm): 146●取付ボルト呼び: M14 アズワン品番68-1983-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする