四輪歩行車 シンフォニースリムBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05085398 品番 -
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,471
販売価格(税別)
38,610

カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。

仕様●サイズ:475×590×790〜880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785〜875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付 アズワン品番68-1985-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする