幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
おとなりカート ブレーキ付トートタイプ WCC04シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05088740
品番
WCC04
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大きなキャスターと手元ブレーキでサポート、トートバッグタイプの横押しカート。
仕様
●組み立て寸法:幅345×奥行215×高さ675〜860mm●押し手高さ:675〜860mm 5ポジション●バッグ寸法:幅400×奥行160×高さ330mm●バッグ容量:約9L●重量:約2.7kg●材質:本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン、ポリエステル、バッグ持ち手/ポリウレタン
アズワン品番
68-1997-90