曜日別特売
- 保護メガネ セーブインダストリー 05091699

使用例

- 保護メガネ セーブインダストリー 05091699
- 保護メガネ セーブインダストリー 05091699
- 保護メガネ セーブインダストリー 05091699

保護メガネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05091699
品番
-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

正面、側面からの飛来物から眼を守る。
メガネをかけたままでも装着可能!(一部の大型メガネには、装着できない事があります。)
軽量で衝撃に強いポリカーポネートを使用!

質量(g)
35
本体寸法(mm)
160×150×60
取扱説明書:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする