TR-YSO001-PK 反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ トライメイト 05092006

反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
05092006
品番
TR-YSO001-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

夜間や暗い場所で車のライトをしっかり反射し、存在をアピール!
バッグ・リュック・ランドセルに簡単に付けられるカラビナ付き。
JPマーク認定の反射性能で、通学・通勤などの安全対策に!

用途
暗い夜道や通勤、通学の防犯・事故対策に
色
ピンク
材質
PVC、亜鉛合金/鉄
質量(g)
9
寸法(cm)
10×2
輝度
反射:約745MCD/LUX以上
認定番号
JPマーク認定品/No.250003
注意
※反射材は光源側から光って見え、本人側からは光って見えません。
※本品は交通事故防止対策品として開発した製品ですが、万一事故などが発生しても保証や責任は負えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする