USBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 仕様●長さ:2m●カラー:ブラック●ポート:Type C - Type C●機能:データ転送/USB 3.2 Gen2、充電/PD2.0 12V=5A/9V=3A/5V=3A 60W Max●対応機種:Type Cポート搭載機器 注文コード05092827 品番L-CCPG2-2BK
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える

仕様●長さ:2m●カラー:ブラック●ポート:Type C - Type C●機能:データ転送/USB 3.2 Gen2、充電/PD2.0 12V=5A/9V=3A/5V=3A 60W Max●対応機種:Type Cポート搭載機器 アズワン品番68-2008-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする