WS5010-PC ウィンドシールド af(旭風防) 05096712

※サンプル画像

ウィンドシールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05096712
品番
WS5010-PC
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【風圧や雨から守る】
走行中、ライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウインドシールドは風雨からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に風や雨が当たり続けると、疲労が蓄積します。ウインドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することができます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し、傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウインドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、身体を疲労させ、運転操作に悪影響を及ぼします。ウインドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。

適合車種
レッツ4:CA41A(UZ50K7)、CA45A(UZ50DK9)、CA45A(UZ50DL1)、CA45A(UZ50DL2)、CA45A(UZ50K8)、CA46A(UZ50L0)、
レッツ4G:CA41A(UZ50K7)、CA45A(UZ50GK8)
レッツ4バスケット:CA43A(UZ50BK7)、CA43A(UZ50BL0)、CA43A(UZ50BL2)
レッツ5:CA47A(UZ50YK8)、CA47A(UZ50YK8)、CA47A(UZ50YL1)、CA47A(UZ50YL3)
レッツ5G:CA47A(UZ50YGK8)、CA47A(UZ50YGL0)、CA47A(UZ50YGL1)、CA47A(UZ50YGL3)
用途
ウィンドスクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア
サイズ
縦420×横460×厚み2mm
注意
※【スクリーン反射集光の注意】
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする