がまかつ Gamakatsu
アミカラーハゲ皮サビキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
7
4
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05097202
品番
#7-1.5(492378)
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
アミエビと完全同化するピンクの鈎と皮を採用
なまめかしいハゲ皮の動きに、思わず魚も飛びつきます
号数
7
幹糸
3
ハリス
1.5
全長(m)
1.4
寸法(cm)
枝:3
入数
1
間隔(mm)
200