アミカラーハゲ皮サビキ

アミカラーハゲ皮サビキ - がまかつ Gamakatsuアミカラーハゲ皮サビキ - がまかつ Gamakatsu

アミエビと完全同化するピンクの鈎と皮を採用
なまめかしいハゲ皮の動きに、思わず魚も飛びつきます

寸法(cm)
枝:3
入数
1
間隔(mm)
200
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097202#7-1.5(492378)731.5
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05097886#6-1.2(492361)621.2
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098988#4-0.8(492347)41.50.8
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099162#5-1(492354)521
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099241#8-2(492385)842
¥540
¥594(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする