曜日別特売
#2.7m-1.5(602173) うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097272

 

#2.7m-1.5(602173) うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097272
#2.7m-1.5(602173) うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097272
#2.7m-1.5(602173) うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛 がまかつ Gamakatsu 05097272

うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長
2.7
注文コード
05097272
品番
#2.7m-1.5(602173)
販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
¥420

鈎の大きさで狙いをチェンジ!狙いの魚を手軽にキャッチ!
大小違う鈎を用意することにより、ブラックバスとブルーギルが狙えるお手軽仕掛けです。ウキゴムの位置を移動させて、ウキ下寸法を調整できます。

全長
2.7
色
白 / 金
糸の太さ
2
入数
1組
号数
10
ハリス
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする