がまかつ Gamakatsu
うきまろ 簡単 バス・ギル仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長
4.5
注文コード
05097491
品番
#4.5m-1.5(602197)
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
鈎の大きさで狙いをチェンジ!狙いの魚を手軽にキャッチ!
大小違う鈎を用意することにより、ブラックバスとブルーギルが狙えるお手軽仕掛けです。ウキゴムの位置を移動させて、ウキ下寸法を調整できます。
全長
4.5
色
白 / 金
糸の太さ
2
入数
1組
号数
10
ハリス
1.5