#8-3(338171) カマス・アジ・コハダ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098279

#8-3(338171) カマス・アジ・コハダ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098279
#8-3(338171) カマス・アジ・コハダ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098279

カマス・アジ・コハダ仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数8
内容量1個注文コード05098279品番#8-3(338171)
販売価格(税込)¥502
販売価格(税別)
¥456

刺さりが良く、バラシにくい形状で人気の”チカ鈎(白)”を使用した7本仕掛です

号数
8
幹糸
5
ハリス
3
全長
2.16m
寸法(cm)
枝:4
入数
7
間隔(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする