がまかつ Gamakatsu
カマス・アジ・コハダ仕掛
刺さりが良く、バラシにくい形状で人気の”チカ鈎(白)”を使用した7本仕掛です
寸法(cm)
枝:4
入数
7
間隔(mm)
270
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
幹糸
ハリス
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05098279
#8-3(338171)
8
5
3
¥
456
¥
502
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098559
#7-2(338157)
7
4
2
¥
456
¥
502
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098900
#5-1.5(338133)
5
3
1.5
¥
456
¥
502
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099049
#6-2(338140)
6
4
2
¥
456
¥
502
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099171
#4-1.5(338126)
4
3
1.5
¥
456
¥
502
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください