曜日別特売
#2.7m(707144) うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098647

#2.7m(707144) うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098647
#2.7m(707144) うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098647
#2.7m(707144) うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098647
#2.7m(707144) うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛 がまかつ Gamakatsu 05098647

うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は全長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長
2.7m
注文コード
05098647
品番
#2.7m(707144)
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

かわいいうきまろが、ピコピコと手長エビのアタリをお知らせ! この仕掛があれば手軽に簡単手長エビ釣り!

全長
2.7m
色
金
糸の太さ
0.8
入数
1組 (替え鈎1本付)
号数
2.5
ハリス
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする