がまかつ Gamakatsu
うきまろ 手長エビ玉ウキ仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(m)
1.8
注文コード
05098787
品番
#1.8m(707120)
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
かわいいうきまろが、ピコピコと手長エビのアタリをお知らせ! この仕掛があれば手軽に簡単手長エビ釣り!
色
金
全長(m)
1.8
入数
1組 (替え鈎1本付)
号数
2.5
幹糸
0.8
ハリス
0.4