がまかつ Gamakatsu
カマス・アジ・コハダ仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
6
4
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05099049
品番
#6-2(338140)
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
刺さりが良く、バラシにくい形状で人気の”チカ鈎(白)”を使用した7本仕掛です
号数
6
幹糸
4
ハリス
2
全長
2.16m
寸法(cm)
枝:4
入数
7
間隔(mm)
270