#5-1(492354) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099162

 

#5-1(492354) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099162
#5-1(492354) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099162

アミカラーハゲ皮サビキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数5
内容量1個注文コード05099162品番#5-1(492354)
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

アミエビと完全同化するピンクの鈎と皮を採用
なまめかしいハゲ皮の動きに、思わず魚も飛びつきます

号数
5
幹糸
2
ハリス
1
全長(m)
1.4
寸法(cm)
枝:3
入数
1
間隔(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする