がまかつ Gamakatsu
カマス・アジ・コハダ仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
4
4
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05099171
品番
#4-1.5(338126)
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
刺さりが良く、バラシにくい形状で人気の”チカ鈎(白)”を使用した7本仕掛です
号数
4
幹糸
3
ハリス
1.5
全長(m)
2.16
寸法(cm)
枝:4
入数
7
間隔(mm)
270