#8-2(492385) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099241

 

#8-2(492385) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099241
#8-2(492385) アミカラーハゲ皮サビキ がまかつ Gamakatsu 05099241

アミカラーハゲ皮サビキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
号数8
内容量1個注文コード05099241品番#8-2(492385)
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

アミエビと完全同化するピンクの鈎と皮を採用
なまめかしいハゲ皮の動きに、思わず魚も飛びつきます

号数
8
幹糸
4
ハリス
2
全長(m)
1.4
寸法(cm)
枝:3
入数
1
間隔(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする