商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●本体サイズ:300×175mm●成形サイズ:90×35×高さ20mm~20mL(12個取)●材質:プラチナシリコン●※オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします注文コード05102435品番GG058
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
野菜からインスピレーションを得たコレクションには、あなたの作品の中で遊ぶことができる新しい形が豊富に含まれています。フランコ・アリベルティとのコラボレーションで、無駄のない、自然を愛するキッチンを目指しました、使用可能温度は40~250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です。焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します。チュイール、ラングドシャ、チョコレート、ムースなどにご使用いただけます。