曜日別特売
WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799

WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799
WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799
WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799
WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799
WJ-9150 LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン 05110799

LED100球イルミネーションライト WJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:パネル・支柱/約6.7×6.7×24cm、コード全長/約12m●材質:ABS・ポリプロピレン・スチール●点灯時間:連続/約6~8時間、点滅/約7~9時間(いずれもフル充電時の目安)●充電時間:約8~10時間(直射日光の垂直入射時の目安であり日照時間や日光の強さ等による)アズワン品番68-4067-87注文コード05110799品番WJ-9150
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります

仕様●サイズ:パネル・支柱/約6.7×6.7×24cm、コード全長/約12m●材質:ABS・ポリプロピレン・スチール●点灯時間:連続/約6~8時間、点滅/約7~9時間(いずれもフル充電時の目安)●充電時間:約8~10時間(直射日光の垂直入射時の目安であり日照時間や日光の強さ等による)アズワン品番68-4067-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする