チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●カラー●▼座:ウレタンフォーム/ブラック●▼背:ブラック●サイズ(W×D×H):515×550×772mm、SH445mm●重量:4.4kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品●▼脚部/スチールパイプ(Φ12.7)シルバー粉体塗装 連結樹脂部品付●梱包:4脚入 完成品●スタッキング可能 注文コード05113380 品番FC-99VB-BK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

会議室・事務室・学校・食堂等に適した椅子です。背の曲線形状は、身体をしっかりとホールドします。スリットが手掛となり持ち運びに便利です。スリット構造は、自然なベンディングを実現しました。連結樹脂部品で素早く綺麗なレイアウトが可能です。スタッキングにより、省スペースで収納できます。(6脚まで)

仕様●カラー●▼座:ウレタンフォーム/ブラック●▼背:ブラック●サイズ(W×D×H):515×550×772mm、SH445mm●重量:4.4kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品●▼脚部/スチールパイプ(Φ12.7)シルバー粉体塗装 連結樹脂部品付●梱包:4脚入 完成品●スタッキング可能 アズワン品番68-4086-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする