曜日別特売
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807

KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807
KE041 パボケーキ KEシリーズ pavoni 05114807

パボケーキ KEシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●成形サイズ:250×80×高さ80mm~1200mL●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可注文コード05114807品番KE041
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
世界ペストリーチャンピオンのエマヌエール・フォルコーネとのコラボレーションにより、3D効果を備えた製品が誕生しました。

仕様●成形サイズ:250×80×高さ80mm~1200mL●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可アズワン品番68-4096-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする