特殊車対応 AM-5004シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05117090 品番AM-5004-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥まった特殊バルブ、Wタイヤ等に空気充填出来ます。握りやすいラバーグリップ仕様。対応バルブは米式。

仕様●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7MPa●常用使用圧力:0.1〜0.5MPa●ソケット対応●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ仕上)、プラグ/スチール アズワン品番68-4101-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする