商品レビューを投稿する内容量1個仕様●成形サイズ:180×162×高さ67mm~1000g●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可注文コード05119847品番KE075
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
世界ペストリーチャンピオンのエマヌエール・フォルコーネとのコラボレーションにより、3D効果を備えた製品が誕生しました。1個のシリコン型で立体成形が可能です。New silicone pastry moulds which will help you in making spectacular dessert with a peculiar 3D effect studied by the World Pastry Champion Emmanuele Forcone.。