パボケーキ KEシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●成形サイズ:250×88×高さ106mm〜1435mL●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可 注文コード05120030 品番KE085
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
オランダ人チョコレートマスターのフランク・ハースヌートがデザインした3Dシリコンケーキ型です。1個のシリコン型で立体成形が可能です。

仕様●成形サイズ:250×88×高さ106mm〜1435mL●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可 アズワン品番68-4109-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする