FLP_1370_25 FLOOR-PRINT ケイエヌトレーディング 05134792

FLOOR-PRINT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05134792
品番
FLP_1370_25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

再剥離性透明糊付の屋内床広告用のメディアです。
表面に滑り止め加工をしているため、床面ラミネートフィルムは不要です。
短期屋内用です。

幅(mm)
1370
長さ(m)
25
厚さ(μm)
230
粘着力
5N/25mm(20分後)、7N/25mm(24時間後)
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
溶剤系インク
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする