SLHITL_1370_01 SL-HITL 再剥離糊付乳半塩ビフィルム 切り売り ケイエヌトレーディング 05134916

SL-HITL 再剥離糊付乳半塩ビフィルム 切り売りSLHITL_1370_01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05134916
品番
SLHITL_1370_01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

溶剤系プリンター対応の中長期用・乳半塩ビフィルムです。
再剥離性に優れた粘着剤を採用。
黄濁のない爽やかな、透過性の高い乳白色です。
デイナイトのガラス装飾用途としても、夜間に店舗の明るいイメージを損ないません。
ポリメリック塩ビを使用しています。

仕様
【厚み】100μ
材質
PVC
幅(mm)
1370
長さ(m)
1
粘着剤
透明再剥離糊
紙管径(inch)
3
表面
マット
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
1371
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする