NR1046-017 PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル 05136752

代表画像

PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)3/8
適合チューブ外径(inch)3/8
内容量1個注文コード05136752品番NR1046-017
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

L字型チューブ接続ジョイントです。

用途
送液用。
トラスコ品番
406-9127
適合チューブ外径(Φmm)
3/8
適合チューブ外径(inch)
3/8
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする