NR1042-016 PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカル 05136779

PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)NR1042-016

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)1/4
適合チューブ外径(inch)1/4
内容量1個注文コード05136779品番NR1042-016
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。

用途
送液用。
トラスコ品番
406-9095
適合チューブ外径(Φmm)
1/4
適合チューブ外径(inch)
1/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする