NR1062-046 PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル 05136788

代表画像

PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)3/8/2026
接続ねじR1/4
ねじサイズR1/4
内容量1個注文コード05136788品番NR1062-046
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。

用途
送液用。
トラスコ品番
244-0497
適合チューブ外径(Φmm)
3/8/2026
接続ねじ
R1/4
ねじサイズ
R1/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする