代表画像
フロンケミカル
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
1/4
1/4
3/8
適合チューブ外径(inch)
1/4
1/4
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05136831
品番
NR1046-016
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途
送液用。
トラスコ品番
407-2301
適合チューブ外径(Φmm)
1/4
適合チューブ外径(inch)
1/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど