フロンケミカル
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)
NR1042-019
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
適合チューブ外径(inch)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05136858
品番
NR1042-019
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途
送液用。
トラスコ品番
407-2298
適合チューブ外径(Φmm)
3/4
適合チューブ外径(inch)
3/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど