代表画像
フロンケミカル
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
1/4/2026
1/4/2026
3/8/2026
1/2/2026
3/4/2026
接続ねじ
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
ねじサイズ
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05136867
品番
NR1062-045
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途
送液用。
トラスコ品番
244-0498
適合チューブ外径(Φmm)
1/4/2026
接続ねじ
R1/4
ねじサイズ
R1/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど