代表画像
フロンケミカル
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
3/4
1/2
3/4
適合チューブ外径(inch)
3/4
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05136937
品番
NR1046-019
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
L字型のジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません
通常のソロバン型シールにも交換可能です。
用途
送液用。
トラスコ品番
406-9098
適合チューブ外径(Φmm)
3/4
適合チューブ外径(inch)
3/4
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど