NR1046-018 PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル 05136971

代表画像

PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)1/2
適合チューブ外径(inch)1/2
内容量1個注文コード05136971品番NR1046-018
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

L字型のジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません
通常のソロバン型シールにも交換可能です。

用途
送液用。
トラスコ品番
407-2318
適合チューブ外径(Φmm)
1/2
適合チューブ外径(inch)
1/2
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする