アークランズ
アークランズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランズの グラス・食器・カトラリー
アークランズの 箸・カトラリー・箸置き
シャイニー カトラリー PRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●用途:ステーキナイフ●全長(約):220mm●柄(約):105mm●刃渡り(約):105mm●材質:ステンレス鋼●燕三条製
注文コード
05147969
品番
PR4329
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステーキをカットする際にご使用頂けます。
仕様
●用途:ステーキナイフ●全長(約):220mm●柄(約):105mm●刃渡り(約):105mm●材質:ステンレス鋼●燕三条製
アズワン品番
68-4534-19