ATTOGRIP 手すり用 AT-E-360 オプション品 530シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05148608 品番 530-032
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

すっきりとした1本支柱。▼支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。どこからでも握りやすい手すり。楕円形の手すり。▼滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ。▼高さが80〜102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。▼※傾斜手すりの場合:85〜107.5cm。手すりの角度調整ができます。水平仕様が便利な場合。▼上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合。▼上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。

仕様●材質:支柱/アルミニウム●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。 アズワン品番68-4536-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする