台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
取っ手付きスープ椀 HS-N36シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05148976
品番
HS-N36-BR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
仕様
●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140〜-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ120×144×70mm●容量:450mL●重量:115g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可
アズワン品番
68-4538-20