曜日別特売
KOIFP1 鉄製エンボスフライパン2 鴻月 KOIFPシリーズ スケーター 05150175

鉄製エンボスフライパン2 鴻月 KOIFPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:直径200×400×115mm(ハンドル含む)●重さ:525g●※対応熱源:IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター●材質:本体/鉄(透明シリコーン焼付塗装)(本体の厚さ:1.2mm)、取っ手/天然木注文コード05150175品番KOIFP1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鉄製のフライパンは扱いづらいと耳にすることがあると思いますが、サッと洗って、弱火で乾か し、油を塗って保管するだけなので、実はとても扱いやすいです。熱伝導の良い鉄鍋はお店のお料 理のような仕上がりが楽しめます。テフロンやチタンなど、いろいろなコーティングフライパンが登場する中、プロの料理人はなぜ 鉄製にこだわるのでしょう?それは単純に「おいしい」からです。IH・ガス火対応!鉄製エンボスフライパン、こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要。鴻月のフライパンは新潟県燕市の鉄鍋一筋70年専門メーカーが作ります。「美味しい」料理が作れるということはもちろんですが、鉄製にしては軽く、女性でも扱いやすいです。また、使うほどに油が馴染み、大切に使えば、100年使えると言われる鉄製フライパンは、今使ってみると新たな感覚や発見があるのではないでしょうか?、大量に購入をご希望で在庫が足りない場合、職人の手作りのため納期が2ヶ月程度掛かる場合がございますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

仕様●サイズ:直径200×400×115mm(ハンドル含む)●重さ:525g●※対応熱源:IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター●材質:本体/鉄(透明シリコーン焼付塗装)(本体の厚さ:1.2mm)、取っ手/天然木アズワン品番68-4540-10
注意
●※対応熱源:IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする