シールド布テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05236972 品番 KNZ-ST50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。

用途
電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 特性導電性 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05236963
2023-01-26
用途:
シールドルーム内作業
教育・研究機関

1メートル以上の長さのある選択肢があっても良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
05236963
2019-06-16
用途:
レザーグローブでのスマホナビの操作
その他業種

両手の人差し指と親指の先にアルコールで脱脂後貼り付け。剥がれる事なく、スマホポーチの上から、素手程ではないが一応反応している。とりあえずナビ操作ができればいいので満足。

2人が参考にしています
対象商品:
05236972
2021-07-27
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。

対象商品:
05236963
2017-03-11
用途:
オーディオのラインケーブルのシールド。
その他業種

今までは、網シールドを使用していましたが、ケーブルが長くなると、
重たくなり、さらに絶縁体を巻くのに大変でしたが、このシールド布は軽くて、また、ハサミで自由にカットできるので大変便利です。また、廉価なマルチプレーヤー(CD,DVD.SACDがかかる)内のフラットケーブルに貼り付けて、すばらしいシールドの効果が確認できました。HDMIのケーブルに巻き付けても、ハッキリと効果が分かります。
もっと長いものがあると便利ですね。

4人が参考にしています
対象商品:
05236963
2019-02-27
用途:
革グローブでスマホ操作するため
その他業種

右人差し指と親指の先にカットしたテープを貼ったところ反応する様になった。素手と比べたら反応しにくいが、バイク乗車中にナビを操作するのがメインなので良しとする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする