PA-08 コネクタープライヤー (オープンバレル端子用) エンジニア 05240191

コネクタープライヤー (オープンバレル端子用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05240191 品番PA-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,810
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オープンバレル端子の芯線部と被覆部を同時に圧着
端子の芯線部と被覆部を一回の動作で同時に圧着することが出来ます
軽量、コンパクトボディー設計で手にフィットするクッショングリップ付

種別中・太線用 導体断面積(mm2)0.2〜0.9 AWG24〜18 トラスコ品番288-2582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05240191
2016-07-14
用途:
機械の配線作業

2,3回使いましたが、圧着の精度も悪く使い物に成りませんでした。
仕事で使うには信頼性がありませんので、勿体無いですが捨てました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
05240252
2014-02-25
用途:
電線圧着作業
建設業・工事業

自動車工具の簡易バージョン以上、メーカー専用工具以下の中間で品質よく圧着できるのを探していた

対象商品:
05240191
2012-01-18
用途:
日圧ELタイプのコンタクトの圧着
東海スクリーン 様 (建設業・工事業)

使用感は二箇所同時圧着できる汎用品としてはとてもよく出来ています。
最初の挟みこみに多少のコツがありますが慣れればいいかなと思います
あとは開閉が少し重くばねの戻りが少し悪いです

対象商品:
05240252
2013-07-30
用途:
配線

2箇所同時に圧着出来て効率が良いと思ったが、被覆部との境目が見えないのでやりづらい。
太線用とのことだが、写真に載っている端子以外は使えないようです。
普通の丸ギボシ・平端子はうまくつぶせませんでした。

対象商品:
05240191
2013-10-11
用途:
車の配線の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がよく初心者にもお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする