福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
殿上丼重 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
吟朱内朱
注文コード
05240588
品番
42061050
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
吟朱内朱
高さ(mm)
80
質量(g)
491
短辺(mm)
150
長辺(mm)
180
アズワン品番
68-4678-13
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
和食器