福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
ステン雪花鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):70mm●材質:ステンレス
注文コード
05257966
品番
70030080
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):70mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4707-53