福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
ステン両手雪花鍋 シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):297mm●サイズ(H):70mm●材質:ステンレス
注文コード
05258000
品番
70030120
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):297mm●サイズ(H):70mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4707-56