福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
釜飯 1人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):121mm●材質:アルミニウム
注文コード
05258027
品番
92981952
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):121mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4707-63