福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
釜飯 3〜4人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):23mm●重量:224g●材質:アルミニウム
注文コード
05258088
品番
62164340
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):23mm●重量:224g●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4707-72