福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
釜飯 3〜4人用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):184mm●サイズ(D):184mm●サイズ(H):33mm●重量:308g●材質:木製品
注文コード
05258097
品番
62164310
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):184mm●サイズ(D):184mm●サイズ(H):33mm●重量:308g●材質:木製品
アズワン品番
68-4707-68