福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
アルミふるさと鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):203mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):178mm●材質:アルミ・木
注文コード
05258140
品番
92978560
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):203mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):178mm●材質:アルミ・木
アズワン品番
68-4707-76