曜日別特売
FDB754ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 05258155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDB754ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 05258155
FDB754ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 05258155

シンターグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード05258155品番FDB754ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。
ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
The Next Generation
高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

適合メーカーHONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/適合ステンレス製のみシリーズシンタードグレードST(シンターグリップ)主な適合車種VT1300CS / CR / CX (ABS無し)(10)【R】、CB1300SF / SB / ST (ABS付き)(10~11)【R】、CB1300SF / SB (ABS無し)(10~11)【R】、CB1300SF / SB / ST (ABS含む)(03~09)【R】、VT 1100 C2 シャドウ(95~)【R】、CB 1100 EX (15~)【R】、CB1100 /ABS(10~)【R】、VTR1000SP-1 / SP-2 (RVT1000R)(00~04)【R】、VTR1000Fファイヤーストーム(97~00)【R】、CBR1000RR(04~05)【R】、CBF 1000 / ST (11~)【R】、CB 1000 SF(93~97)【R】、CBR954RR(02~03)【R】、CBR929RR(00~01)【R】、CBR900RRファイヤーブレード(98~01)【R】、CBR900RRファイヤーブレード(SC28)(92~95)【R】、CBR900RRファイヤーブレード(SC33)(98~99)【R】、CBR900RRファイヤーブレード(SC44/50)(00~03)【R】、CB900ホーネット くCB900F〉(01~03)【R】、NC750X (14~)【R】、NC750S (14~)【R】、INTEGRA 750 DCT (14~)【R】、CB750(92~08)【R】、NC 700 SD,XD (AT / ABS) (12~)【R】、NC 700 SA,XA (MT / ABS) (12~)【R】、NC 700 D Integra (12~)【R】、CTX700N (14~)【R】、CTX700 (14~)【R】、TRANSALP 680 (08~)【R】、CBR650F (14~)【R】、CB650F (14~)【R】、CBR600RR(05~06)【R】、CBR600RR(03~04)【R】、CBR 600 FX / FY (99~00)【R】、CBR 600 F4 / F4i Sport (99~04)【R】、CBR 600 F3 (95~98)【R】、CBR 600 F2 (91~94)【R】、ホーネット600 / S(98~)【R】、CB400SF / SB HYPER-VTEC Revo(08~11)【R】、CB400SF ABS / SB ABS HYPER-VTEC Revo(08~11)【R】、CB400SF / SB / ABS HYPER-VTEC SPECⅢ(04~07)【R】、フォルツァ / S / T / ST / typeX くMF06〉(00~03)【R】/YZF-R1(04~06)【R】、YZF-R1(07~)【R】、FZ-1 / フェザー(06~14)【R】、MT-09 ABS (14~)【R】、MT-09(14~)【R】、FZ8(11~)【R】、FAZER 8(11~)【R】、MT-07 /ABS(14~)【R】、YZF-R6 (03~14)【R】、XJ6-S / SP ディバージョン 600(~14)【R】、XJ6-N ディバージョン 600(13~14)【R】、XJ6-F ディバージョン 600(13~14)【R】、FZ6 S2 / FZ6 FAZER S2(07~09)【R】、FZ6 / FZ6 FAZER(04~07)【R】/バンディット1250 / S ABS(07~10)【R】、GSF1250S(07~10)【R】、バンディット1200 / S(06)【R】、SV1000 / S(03~06)【R】、DL650V-STROM(04~06)【R】/Z1000(07~09)【R】、Z750(07~10)【R】/DAYTONA 600(03~)【R】、BABY SPEED 600(04~)【R】/他社参考品番(DAYTONA)79802他社参考品番(VESRAH)VD 163
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする